Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-42WUM/1EGWT PCB-LED, 1, ZWEIFARBIG, ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373389
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-42WUM/1EGWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Abstrahlwinkel: 100 °
  • Höhe: 7.11 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 4.83 mm
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: R 8mcd, G 12mcd
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, mehrfarbig, Optoelektronik, KINGBRIGHT, L-42WUM/1EGWT, 2373389, 237-3389
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    8000
    500
    Frei Haus
    ab € 0,363*
    € 0,544*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 1,28*
    Lager 139
    1323
    1
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 4,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    1316.2001
    € 3,73*
    Zubehör
    Mentor
    1316.8001
    € 6,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.