Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; blinkend; 5÷15mcd; 60°; 3,5÷14V; 22mA; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; blinkend; 5÷15mcd; 60°; 3,5÷14V; 22mA; Front: gewölbt
LED; 3mm; grün; blinkend; 5÷15mcd; 60°; 3,5÷14V; 22mA; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-L-36BGD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-36BGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,5...14V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 5...15mcd
LED Diodenstrom: 22mA
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: blinkend
Flackerfrequenz: 1,5...3Hz
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.