Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; schwarz; vernickelt; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; schwarz; vernickelt; auf Kabel
Buchse; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; schwarz; vernickelt; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-KUN30SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     KUN 30 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 5,5mm
Gesamtlänge: 48mm
Anschlüsse: gelötet
Engineering PN: 931804100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.