Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; VDC: 0÷340mV,3,4V,34V,340V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; VDC: 0÷340mV,3,4V,34V,340V,600V
Digitaler Multimeter; LCD; VDC: 0÷340mV,3,4V,34V,340V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-KT2001A
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEWMATE 2001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Passendes Zubehör: KEW105816;KEW105811
Standardausstattung: feste Messkabel;Stromzangen
Messgerät-Eigenschaften: universell;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Schutzhülle;Stromzangen;Nullung der Anzeige vor DC Strommessung - DCA ZERO ADJ
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 220g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 91x27x128mm
AC Strommessbereich: 100mA...100A
Widerstandsmessbereich: 100mΩ...340Ω;3,4Ω;34kΩ;340kΩ;3,4MΩ;34MΩ
DC Strommessbereich: 100mA...100A
DC Spannungsmessbereich: 600V;3,4V;34V;340V;0...340mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;34V;340V;0...3,4V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;1...3,4kHz;34kHz;340kHz
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+1 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 4 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+3 digit)@(100mΩ...340kΩ);±(5%+5 digit)@(3,4MΩ);±(15%+5 digit)@(34MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 162,36*
€ 193,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 193,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 175,95*
€ 208,93*
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 212,00*
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 283,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.