Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 290mm; L.Schnitt: 75mm; Thk: 0,94mm; lange,gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 74060 Drahtschere
King Tony 74060 Drahtschere
Artikel-Nr.:
     2805-KT-74060
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     74060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Hersteller: KING TONY
Länge: 290mm
Stärke: 0,94mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: lange;gerade
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
max. Schnittlänge: 75mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.