Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 230mm; L.Schnitt: 25mm; Thk: 1,6mm; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 74040 Drahtschere
King Tony 74040 Drahtschere
Artikel-Nr.:
     2805-KT-74040
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     74040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Hersteller: KING TONY
Länge: 0,23m
Stärke: 1,6mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: gerade
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
max. Schnittlänge: 25mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 230mm, kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.