Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ethernet switch; 10/100Base-T; MDC,MDI,MDI-X,MDIO,MII,RMII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ethernet switch; 10/100Base-T; MDC,MDI,MDI-X,MDIO,MII,RMII
IC: ethernet switch; 10/100Base-T; MDC,MDI,MDI-X,MDIO,MII,RMII
Artikel-Nr.:
     2805-KSZ8794CNXIC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8794CNXIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet switch ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Betriebsspannung: 1,14...1,26/1,71...1,89/2,375...2,625/3,135...3,465V
Integrierten Schaltkreises-Typ: ethernet switch
Schnittstelle: MII;RMII;MDIO;MDI;MDI-X;MDC
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,43*
2 Tage
260
5
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,30*
1 Tag
1580
1
€ 14,99*
ab € 6,54*
€ 10,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 12,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.