Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Schalter IC RGMII,MII,RMII 10/100Mbit/s 3,3 V, QFN 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773531
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8794CNXIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet switch ic
Interface = Schalter-IC
Datenumfang = 10/100Mbit/s
Anzahl der Anschlüsse = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 0.85 x 8 x 8mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Interface:
Schalter-IC
Datenumfang:
10/100Mbit/s
Anzahl der Anschlüsse:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
0.85 x 8 x 8mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1773531, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, KSZ8794CNXIC, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,43*
1 Tag
260
5
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,30*
1 Tag
1580
1
€ 14,99*
ab € 6,54*
€ 10,68*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 12,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.931,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.