Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; grün; 70÷180mcd; 1,6x0,8x0,95mm; 60°; 2,1÷2,5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; grün; 70÷180mcd; 1,6x0,8x0,95mm; 60°; 2,1÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 0603; grün; 70÷180mcd; 1,6x0,8x0,95mm; 60°; 2,1÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KPTD-1608CGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-1608CGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 70...180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,95mm
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120000
2000
Frei Haus
ab € 0,083*
€ 0,1192*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,138*
2 Tage
6000
2000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,145*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,085*
€ 0,6272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6272*
€ 0,74637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,2544* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.