Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1608; grün; 20÷50mcd; 1,6x0,8x0,75mm; 130°; 2,65÷3V; 2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-KPT-1608LVZGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-1608LVZGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 1608
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2,65...3V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 20...50mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,75mm
Front: flach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102000
2000
Frei Haus
ab € 0,117*
€ 0,168*
10
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,222*
2 Tage
14436
5
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,598*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,629*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,258* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011367
ab € 0,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.