Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011367 LED, GRÜN, 1.09CD, 526NM, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015160
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 1.09 cd
  • Wellenlänge, typ.: 526 nm
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MC011367, 3015160, 301-5160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0852*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1692*
    € 0,20135
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,1451*
    € 0,17267
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.