Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (2000); VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-MT480
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-MT480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kabelader-Prüfgerät
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises;LAN
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 238x43x26mm
AC Strommessbereich: 10A;2A;200mA;2mA;20mA;0,2mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2A;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V
Diodentest: 1,7V
Parameter anzeigen: (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit);±(0,8% + 5 digit) @1kV
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit);±(2% + 10 digit) @(2A...10A)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit);±(1,5%+5 digit)@(2MΩ);±(1,5%+5 digit)@(20MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.