Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-(ON); KO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KO129EA126
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KO129EA126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 250v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Gehäuseabmessungen: Ø22x34,4mm
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in linker Außenposition
Herstellerserie: KO
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.