Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 1; Schaltw: ON-ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KO129B606
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KO129B606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 250v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Gehäuseabmessungen: Ø22x34,4mm
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Herstellerserie: KO
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.