Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: OFF-ON,ON-OFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KO105B1001
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KO105B1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 250v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Gehäuseabmessungen: Ø15x18mm
Montageabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPST NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF;OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar
Herstellerserie: KO
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.