Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 190mm; L.Klingen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 190mm; L.Klingen: 50mm
Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 190mm; L.Klingen: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9854SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 54 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Hersteller: KNIPEX
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE
Werkzeug-Typ: Messer
Länge der Spitze: 50mm
Länge des Werkzeugs: 190mm
Klingen-Art: gerade
Werkzeug-Art: für Elektriker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,11*
€ 15,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 15,94*
€ 3,90*
ab € 12,61*
€ 17,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 20,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.