Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9055280
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 55 280
EAN/GTIN:
     4003773026730
Suchbegriffe:
Blechknabber
Blechnager
Drahtseilschere
Drahtschneider
Hersteller: KNIPEX
Material: Stahl
Länge: 0,28m
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Passendes Zubehör: KNP.9059280
Schneidebereich: Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech mit einer Stärke bis 1,2 mm;Kunststoff Ø2mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: wechselbare Schneide;vernickeltes Werkzeug;ölgehärtet;Greifoberflächen mit Kunststoffaufsätzen;Schneidebreite: 2,7 mm;mit Spanbrecher
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kunststoffen;zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,80*
€ 40,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,48*
€ 42,34*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 35,48*
€ 42,37*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 35,43*
€ 42,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 46,94*
€ 59,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 59 280 02
€ 2,71*
Sonstiges
Knipex
90 59 280
€ 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.