Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 2,5÷10mm2; Leitung: rund; 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierer; 2,5÷10mm2; Leitung: rund; 195mm
Abisolierer; 2,5÷10mm2; Leitung: rund; 195mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.121210
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 12 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: KNIPEX
Länge: 195mm
Leitungsquerschnitt: 2,5...10mm2
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Werkzeugmaterial: Stahl
Abisolierten Leitung-Art: rund
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: automatisches Werkzeug;der automatische Arbeitsdurchgang besteht aus - Durchschneiden der Isolation, Abziehen des abgetrennten Isolationsabschnitts beim Öffnen der Zangenbacken;zwei bewegliche Zangenbacken wirken einem Verrutschen entgegen;keine Kratzer an der Leitung;Griff mit ergonomischer Kunststoffumhüllung;Zangenbacken verfügen über Öffnungen für Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern;mit Öffnungsfeder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,07*
€ 96,69*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 81,73*
€ 97,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 98,98*
Frei Haus
ab € 84,77*
€ 100,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 107,55*
€ 135,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 19 10
ab € 38,13*
Sonstiges
Knipex
12 19 90
ab € 2,81*
Sonstiges
Knipex
12 19 91
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.