Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; Bereich: 10 kA/m; 5÷10VDC; KMXP; -40÷150°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KMXP1002
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     G-MRCO-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DFN
Versorgungsspannung: 5...10V DC
Betriebsstrom: 5mA
Reaktions-Art: magnetoresistiv
Messbereich: 10 kA/m
Sensor-Art: Position
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Herstellerserie: KMXP
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.831,80*
€ 3.010,32*
Frei Haus
ab € 3.499,74*
€ 3.670,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.010,32*
€ 3.582,2808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.990,44*
€ 3.558,6236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.902,90*
€ 3.454,451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.858,27*
€ 3.401,3413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.831,80*
€ 3.369,842
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,6636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.