Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Alarm; X: 81mm; Y: 150mm; Z: 55mm; ABS; weiss; IP31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Alarm; X: 81mm; Y: 150mm; Z: 55mm; ABS; weiss; IP31
Gehäuse: für Alarm; X: 81mm; Y: 150mm; Z: 55mm; ABS; weiss; IP31
Artikel-Nr.:
     2805-KM-350GR
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-350GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP31
Gehäuse-Typ: für Alarm
Größe Y: 150mm
Größe X: 81mm
Größe Z: 55mm
Seitenteilfarbe: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 92 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.