Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM21ACG1H332KU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM21ACG1H332KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,98*
€ 266,5362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,20*
€ 265,608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,44*
€ 244,4736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,84*
€ 240,1896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,98*
€ 216,5562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.