Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 27nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGF21BR71H273KT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGF21BR71H273KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 27nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,76*
€ 88,9644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,56*
€ 87,5364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,64*
€ 82,8716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,88*
€ 79,5872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.