Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; FTO-220AG (5012); Igt: 30mA; Ifsm: 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KD12SF60S-5600
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     KD12SF60S-5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: THT
Gehäuse: FTO-220AG (5012)
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 30mA
Strom im max. Impuls: 120A
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.