Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: weiß,diffus; λd: 630nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KB-B100SURKW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-B100SURKW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,95...2,5V DC
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 200...370mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln
Abmessungen: 20,04x3,81x6,1mm
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, backlight
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,00*
ab € 0,806*
€ 1,292*
50
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,40*
2 Tage
183
5
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 3,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.