Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: diffus,grün; λd: 568nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: diffus,grün; λd: 568nm
LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: diffus,grün; λd: 568nm
Artikel-Nr.:
     2805-KB-2885SGD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2885SGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 30...100mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln;mit Seitenwand
Abmessungen: 20,04x9,94mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1725
25
€ 7,00*
ab € 1,522*
€ 2,568*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 3,07*
1
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 4,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.