Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; gelb; Linse: diffus,gelb; λd: 588nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; gelb; Linse: diffus,gelb; λd: 588nm
LED Hintergrundbeleuchtung; gelb; Linse: diffus,gelb; λd: 588nm
Artikel-Nr.:
     2805-KB-2450YW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2450YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: gelb
Montage: THT
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 15...38mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln;mit Seitenwand
Abmessungen: 20,04x4,86mm
Weitere Suchbegriffe: backlight
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
€ 7,00*
ab € 0,806*
€ 1,312*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.