Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 1,19Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1,2mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 1,19Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1,2mm
Heizleiterdraht; 1,19Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-1.20/250
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030188 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 1,2mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,25kg
Leitungsgröße: 18SWG
Leitungswiderstand: 1,19Ω/m
Packungsinhalt: 30,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,93*
€ 71,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.