Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 2,12Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,9mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 2,12Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,9mm
Heizleiterdraht; 2,12Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.90/250
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030230 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,9mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,25kg
Leitungsgröße: 20SWG
Leitungswiderstand: 2,12Ω/m
Packungsinhalt: 54,2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,47*
€ 76,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,14*
€ 75,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,28*
€ 57,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,76*
€ 42,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.