Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 2,12Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,9mm; 20SWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 2,12Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,9mm; 20SWG
Heizleiterdraht; 2,12Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,9mm; 20SWG
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.90/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030230 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,9mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 20SWG
Leitungswiderstand: 2,12Ω/m
Packungsinhalt: 21,7m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,66*
€ 35,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.