Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 2,69Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,8mm; 21SWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.80/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030250 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,8mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 21SWG
Leitungswiderstand: 2,69Ω/m
Packungsinhalt: 27,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,55*
€ 33,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.