Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Messing; Überrollbügel; A: 30mm; C: 5mm; B: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss; Messing; Überrollbügel; A: 30mm; C: 5mm; B: 18mm
Vorhängeschloss; Messing; Überrollbügel; A: 30mm; C: 5mm; B: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K12030D
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Material: Messing
Maß A: 30mm
Werkzeug-Typ: Vorhängeschloss
Werkzeuganwendung: Schränke;Beutel;Koffer;Werkzeugkästen
Maß B: 18mm
Maß C: 5mm
Standardausstattung: Schlüssel x2
Sicherung: niedrig (Niveau 3)
Eigenschaften der Werkzeuge: Überrollbügel aus gehärtetem Stahl;doppelter Riegel
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 9,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 9,24*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 9,31*
€ 8,95*
ab € 7,87*
€ 11,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.