Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Überrollbügel,Zahlencodeschloss; A: 32mm; C: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss; Überrollbügel,Zahlencodeschloss; A: 32mm; C: 5mm
Vorhängeschloss; Überrollbügel,Zahlencodeschloss; A: 32mm; C: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K10530YELD
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10530YELD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Farbe: gelb
Gehäuse-Material: Aluminium
Größe A: 32mm
Werkzeuganwendung: Schränke;Beutel;Koffer
Größe B: 27mm
Montage Element-Typ: Vorhängeschloss
Größe C: 5mm
Sicherung: niedrig (Niveau 3)
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel;Zahlencodeschloss
Spangenmaterial: Chromstahl
Eigenschaften mechanischer Elemente: 3 Zahlen Codeschloss;Zahlencode kann geändert werden;Messing vernickeltes Codeschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 11,91*
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 15,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.