Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 100÷240VAC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 100÷240VAC; SPDT
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 100÷240VAC; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-K8DT-AW2CA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-AW2CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 17,5x90x90mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC/DC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 100mA...1A;500mA...5A
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s
Herstellerserie: K8DT-AW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,55*
€ 141,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,30*
€ 150,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 123,50*
€ 169,57*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,56*
€ 176,67*
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 203,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.