Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-K8AK-PM2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-PM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x90x100mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;Spannungsabfall;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 220V AC...480V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 220...480V AC
Herstellerserie: K8AK-PM
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,97*
€ 111,66*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,88*
€ 114,10*
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 114,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 106,79*
€ 143,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,97*
€ 145,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.