Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-K103K10X7RF5UH5
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K103K10X7RF5UH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12475
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0302*
€ 0,1517*
Lager 2805
2000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,225*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C317C103K5R5TA
ab € 0,0365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.