Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-K-KJ55MCD40E Herst.-Nr.: K-KJ55MCD40E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PANASONIC Größe der Zelle: AAA;AA Ladegerät-Typ: Mikroprozessor Signal: LED Ausführung: Verbraucher Akku-Art: Ni-MH Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PANASONIC: | PANASONIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, universalladegerät, universalladegerät panasonic |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,56* | € 31,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 23,74* | € 31,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,22* | € 32,00* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 31,03875* | € 34,18875* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,57* | € 50,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|