Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF; 30G0,5mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 30G0,5mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 30G0,5mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF30G0.50
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 30
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 13,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 30G0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,26331*
€ 7,64331*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 15,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,56*
€ 13,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.