Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 15013 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 15013 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 15013 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96979809
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
30
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
144 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.