Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; max.8bar; Aluminium; Temp: -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; max.8bar; Aluminium; Temp: -5÷40°C
Elektromagnetisches Ventil; max.8bar; Aluminium; Temp: -5÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-JMFH-5-1/8
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...40°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: max. 8bar
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 60°C
Druckluftanschluss: G1/8 x5;M5 x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 142,91*
3 Tage
272
€ 5,90*
ab € 137,20*
€ 160,49*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 170,54*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 214,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 246,47*
€ 296,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762125
ab € 104,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.