Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; Ø17,7x3mm; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; Ø17,7x3mm; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; Ø17,7x3mm; rund
Artikel-Nr.:
     2805-JF15CP2H
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JF15CP2H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: Ø17,7x3mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: grau
Tastenform: rund
Herstellerserie: JF
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.