Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; PCB; 17,6x16,7x11,3mm; Uimp max: 3,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Impuls; PCB; 17,6x16,7x11,3mm; Uimp max: 3,2kV
Transformator: Impuls; PCB; 17,6x16,7x11,3mm; Uimp max: 3,2kV
Artikel-Nr.:
     2805-IT253
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: PCB
Impulsspannung max.: 3,2kV
Betriebsspannung: 500V
Äußere Abmessungen: 17,6x16,7x11,3mm
Transformator-Typ: Impuls
Widerstand der Primärwicklung: 550mΩ
Widerstand der Sekundärwicklung: 550mΩ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 8,09*
2 Tage
38
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,34*
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 11,84*
7 Tage
38
1
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.