Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; PCB; 17,6x16,7x11,3mm; RPrimärwicklg: 2,1Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Impuls; PCB; 17,6x16,7x11,3mm; RPrimärwicklg: 2,1Ω
Transformator: Impuls; PCB; 17,6x16,7x11,3mm; RPrimärwicklg: 2,1Ω
Artikel-Nr.:
     2805-IT246
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: PCB
Impulsspannung max.: 4kV
Betriebsspannung: 750V
Äußere Abmessungen: 17,6x16,7x11,3mm
Transformator-Typ: Impuls
Widerstand der Primärwicklung: 2,1Ω
Widerstand der Sekundärwicklung: 1,1Ω
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,06*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 10,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.