Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 200kbps; 3,15÷5,5VDC; SMD; SO16-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; 200kbps; 3,15÷5,5VDC; SMD; SO16-W
IC: Schnittstelle; Transceiver; 200kbps; 3,15÷5,5VDC; SMD; SO16-W
Artikel-Nr.:
     2805-ISO3082DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO3082DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
IC Interface
Interface-IC
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 2/1
DC Versorgungsstrom: 15mA
Versorgungsspannung: 3,15...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422;half duplex
Anzahl Kanäle: 3
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 200kbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Kanal-Art: Unidirektional
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 8,91*
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 12,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-300-WH
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.