Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 2,5kV; Uce: 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 2,5kV; Uce: 80V
Optokoppler; SMD; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 2,5kV; Uce: 80V
Artikel-Nr.:
     2805-IS281-4
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     IS281-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: ISOCOM
Montage: SMD
Gehäuse: SOP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 2,5kV
CTR@If: 50-600%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.