Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 2; für DIN-Schiene; 100A; 240VAC; IS; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter; Pole: 2; für DIN-Schiene; 100A; 240VAC; IS; IP40
Lasttrennschalter; Pole: 2; für DIN-Schiene; 100A; 240VAC; IS; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-IS-100/2
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IS-100/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrennschalter 100a
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 16000 Zyklen
Nennspannung: 240V AC
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP40
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 2,5...50mm2
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...1mm
Herstellerserie: IS
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 2
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.