Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 15Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IRW-IW3036501
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     IW3036501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer satz
Hersteller: IRWIN
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Werkzeuganwendung: Stahl;Edelstahl
Anzahl im Set/Package: 15Stk.
Bohrerdurchmesser: 1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;9mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,39*
€ 57,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,29*
€ 56,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.