Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; TURBOMAX™; 15Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IRW-IW3031503
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     IW3031503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer satz
Hersteller: IRWIN
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall
Anzahl im Set/Package: 15Stk.
Herstellerserie: TURBOMAX™
Bohrerdurchmesser: 1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;9mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,12*
€ 44,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.