Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; HSS PRO; 15Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IRW-IW3031501
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     IW3031501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer satz
Hersteller: IRWIN
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall
Anzahl im Set/Package: 15Stk.
Herstellerserie: HSS PRO
Bohrerdurchmesser: 1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;9mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.