Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 25Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IRWIN ‎10503730
IRWIN ‎10503730
IRWIN ‎10503730
Artikel-Nr.:
     2805-IRW-10503730
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10503730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer satz
Hersteller: IRWIN
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Werkzeuganwendung: Stahl;Edelstahl
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Bohrerdurchmesser: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;12mm;13mm;7,5mm;8,5mm;9mm;9,5mm;10,5mm;11mm;11,5mm;12,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,56*
€ 136,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,94*
€ 135,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,34*
€ 126,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,37*
€ 119,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,27*
€ 116,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,98*
€ 99,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.