Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-IRW-10502569 Herst.-Nr.: 10502569 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: IRWIN Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co Werkzeuganwendung: Stahl;Edelstahl Anzahl im Set/Package: 19Stk. Bohrerdurchmesser: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;7,5mm;8,5mm;9mm;9,5mm Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset Bohrertyp: für Metall |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,70* | ab € 35,74* | € 47,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 53,03* | € 68,93* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 56,11* | € 72,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|